text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 357 N/A HSS-E M5


Numer artykułu 3D724453
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3D724453
EAN 4022835371342
UBB 500690992457
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37134
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.