text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 357 N/A HSS-E M12


Numer artykułu 9D933175
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9D933175
EAN 4022835371502
UBB 500690993281
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.