text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 352 N/A HSS-G 5/8X11 D


Numer artykułu 3N797303
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3N797303
EAN 4022835633266
UBB 500513490200
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 63326
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.