text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 352 N/A HSS-E M10


Numer artykułu 3F157245
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3F157245
EAN 4022835615460
UBB 500691044175
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 61546
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.