text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 352 N/A HSS-E 6X1.0 B-AZ


Numer artykułu 2O733208
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2O733208
EAN 4022835619383
UBB 500513487412
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 61938
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.