text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 352 N/A HSS-E 5X0.8 C 35° RSP


Numer artykułu 0F988491
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 48
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 48
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0F988491
EAN 4022835617341
UBB 500513487255
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 61734
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.