Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3S534413
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 2181 N/A HSS-G 20X1.5 D
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3S534413
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
12
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3S534413
EAN
4022835663843
UBB
500513484690
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
66384