text.skipToContent text.skipToNavigation

Uniwersalny wspornik Fischer uws hdg


Uniwersalny uchwyt fischer UWS zapewnia naprawdę wysoką stabilność i bezpieczeństwo połączeń z szynami montażowymi fischer FUS. USW jest przygotowany do połączeń kątowych za pomocą śruby i nakrętki kanałowej FCN Clix P. Szczeliny w uniwersalnych wspornikach zapewniają precyzyjne połączenie z szynami. fischer oferuje UWS jako wariant z 8 otworami pod kąt

Numer artykułu
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 5265
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 5265

Opis

Uniwersalny uchwyt fischer UWS zapewnia naprawdę wysoką stabilność i bezpieczeństwo połączeń z szynami montażowymi fischer FUS. USW jest przygotowany do połączeń kątowych za pomocą śruby i nakrętki kanałowej FCN Clix P. Szczeliny w uniwersalnych wspornikach zapewniają precyzyjne połączenie z szynami. fischer oferuje UWS jako wariant z 8 otworami pod kątem 90°. Wersja ocynkowana galwanicznie nadaje się do instalacji w budynkach, wersja ocynkowana ogniowo lub pokryta płatkami cynku oraz wersja ze stali nierdzewnej nadają się do instalacji na zewnątrz i w środowiskach o wysokiej korozyjności. Certyfikat ochrony przeciwpożarowej zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Numery artykułów

Numer artykułu 63289.000.001
EAN 4048962261165
UBB 500729327626
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 538115

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.