text.skipToContent text.skipToNavigation

Uniwersalny lokalizator Knipex do szczypiec zaciskowych czterotrzpieniowych 97 52 65 i 97 52 65 A 50 x 58 mm


Uniwersalny lokalizator do 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A Chromowo-wanadowa stal elektryczna wysokiej jakości, hartowana w oleju i odpuszczana. Uniwersalnie regulowany lokalizator do powtarzalnego, dokładnego ustawiania obróconych styków w szczypcach do zaciskania. Indywidualna regulacja średnicy i głębokości styków. Gwarantowane ce

Numer artykułu 9J681058
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Knipex

Opis

Uniwersalny lokalizator do 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A Chromowo-wanadowa stal elektryczna wysokiej jakości, hartowana w oleju i odpuszczana. Uniwersalnie regulowany lokalizator do powtarzalnego, dokładnego ustawiania obróconych styków w szczypcach do zaciskania. Indywidualna regulacja średnicy i głębokości styków. Gwarantowane centryczne wyrównanie styków. Idealny do małych serii, prototypów i styków o różnych wymiarach. Łatwe i elastyczne użycie na szczypcach do zaciskania. Przekrój przewodu: 0,14 - 6 mm². Średnica styku: Ø 1 - 8 mm. Długość styku: 20 - 45 mm. - Zastosowanie: Uniwersalny lokalizator do 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Numery artykułów

Numer artykułu 9J681058
EAN 4003773071600
UBB 500513375047
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 97 59 65 2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.