text.skipToContent text.skipToNavigation

Uniwersalna wtyczka Fischer ux 8


Uniwersalne mocowanie fischer UX to plastikowe mocowanie wykonane z wysokiej jakości nylonu. Uniwersalne mocowanie fischer rozszerza się w pełnych materiałach budowlanych i węzły w pustych materiałach budowlanych dla maksymalnego trzymania. Z tego powodu fischer UX jest zawsze właściwym wyborem - nawet w przypadku nieznanych materiałów budowlanych. Uchw

Numer artykułu 62760FIS
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 50
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 60
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Tak
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 2.2
Zawartość zestawu 50 x plug UX 8 x 50
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Opis

Uniwersalne mocowanie fischer UX to plastikowe mocowanie wykonane z wysokiej jakości nylonu. Uniwersalne mocowanie fischer rozszerza się w pełnych materiałach budowlanych i węzły w pustych materiałach budowlanych dla maksymalnego trzymania. Z tego powodu fischer UX jest zawsze właściwym wyborem - nawet w przypadku nieznanych materiałów budowlanych. Uchwyt uniwersalny fischer UX bez krawędzi nadaje się do montażu przelotowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 62760FIS
EAN 4006209627600
UBB 500616772207
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 62760
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.