text.skipToContent text.skipToNavigation

Uniwersalna pęseta krzyżowa Knipex 160 mm


Uniwersalna pęseta krzyżowa Automatyczny chwyt: Siła sprężyny sprawia, że pęseta ta doskonale nadaje się m.in. do lutowania małych i bardzo małych elementów. Do zastosowań wymagających wysokiej precyzji funkcji samozamykania, na przykład w mikroskopii lub do precyzyjnego montażu lub lutowania. Do lutowania tranzystorów, diod drucianych itp. Dzięki ideal

Numer artykułu K1135.929.491
Kształt Prosty
Niklowane Tak
Długość (mm) 160
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Prosty
Niklowane Tak
Długość (mm) 160
Sprężynowa pęseta/chwytak Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 30
Type Cross Over Tweezer

Opis

Uniwersalna pęseta krzyżowa Automatyczny chwyt: Siła sprężyny sprawia, że pęseta ta doskonale nadaje się m.in. do lutowania małych i bardzo małych elementów. Do zastosowań wymagających wysokiej precyzji funkcji samozamykania, na przykład w mikroskopii lub do precyzyjnego montażu lub lutowania. Do lutowania tranzystorów, diod drucianych itp. Dzięki idealnie symetrycznym końcówkom i doskonałemu wyważeniu nadaje się do szerokiej gamy zastosowań w przemyśle elektronicznym. Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia ekstremalną wytrzymałość i bardzo dobrą odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach korozyjnych. - Powierzchnia: matowa- Szerokość końcówek (A): 1,3 mm- Szerokość końcówek (B): 4,5mm- Wersja końcówki pęsety: tępa- Odporność na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: Przemysł elektroniczny Producenci zegarków Jubiler- Magnetyczne: niemagnetyzowalne (80%)- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu K1135.929.491
EAN 4003773055006
UBB 500505989409
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 94 91
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.