Lampy warsztatowe LED
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
Oświetlenie
LED
Lampy warsztatowe LED
0U146392
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
Uniwersalna latarka LED Brennenstuhl 200lm 6500K Bateria Micro AAA LR03
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
0U146392
Klasa ochrony
III
Szerokość
69
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Nie
Typ napięcia
DC
Z wyłącznikiem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Klasa ochrony
III
Szerokość
69
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Nie
Typ napięcia
DC
Z wyłącznikiem
Tak
Z wtyczką CEE
Nie
Długość
34
Wysokość/głębokość (mm)
100
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V)
4.5 - 4.5
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Odpowiednia liczba lamp
2
Temperatura barwowa (K)
['6500', '6500']
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
200
Kolor światła
Biały
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The LED lamp from Brennenstuhl offers high light output in pocket size. It has a light duration of 6 or 24 hours with full batteries. It also has the following impressive features:Plastic bracket with integrated magnet, 360° bendable360° rotatable, retractable hookWith on/off switchLuminous flux 4 SMD-LED: 200 lm / 3 CREE-LED: 20 lmIncludes 3 standard batteries type AAAColour temperature 6500 KLighting duration 6 / 24 h
Numery artykułów
Numer artykułu
0U146392
EAN
4007123641628
UBB
500682782536
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1175420010