Szczypce i pęseta
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
Obcęgi & szczypce
Narzędzia do odizolowywania
Przyrządy do ściągania izolacji
6B873649
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
Ucinaki do lin 6724910
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6B873649
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
20
Izolowany
Nie
Maks. przekrój kabla (mm²)
70
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
20
Izolowany
Nie
Maks. przekrój kabla (mm²)
70
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Całkowita długość (mm)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Odpowiedni dla cienkich żył
Nie
Odpowiedni do przewodów litych
Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Z funkcją paskowania
Nie
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Wymienne szczęki tnące
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8094
Type
Cable Cutter
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Podczas korzystania z pierwszego i ostatniego cięcia średnica zwiększa się do Ø 25 mm, Szerokość uchwytu pozostaje w zakresie ergonomicznej obsługi jedną ręką, Pierwsze cięcie: Użyj przedniego ostrza do przecięcia osłony kabla, Cięcie końcowe: Umieścić kabel w tylnym ostrzu i oddzielić przewód(y), Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, Precyzyjnie szlifowane dla optymalnego działania, nowa geometria krawędzi tnących, Regulowany przegub śrubowy z ochroną palców, Nie nadaje się do drutu stalowego lub drutu miedzianego ciągnionego na twardo, Specjalna hartowana i odpuszczana stal, kuta, wykończenie gun-metal, z zanurzanymi uchwytami rękojeści, Specjalna hartowana i odpuszczana stal, kuta, wykończenie gun-metal, z zanurzaną ochroną rękojeści.
Numery artykułów
Numer artykułu
6B873649
EAN
4010886672495
UBB
500642372048
UNSPSC
23151901
Artykuł producenta nr
6724910