text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ucinaki do lin 6724830

Numer artykułu 6D002371
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 27
Izolowany Nie
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 505
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 27
Izolowany Nie
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 505
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Odpowiedni dla cienkich żył Nie
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wymienne szczęki tnące Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82032000
O (max.) 8093
Type Cable Cutter

Numery artykułów

Numer artykułu 6D002371
EAN 4010886672488
UBB 500642371883
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 6724830
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.