Szczypce i pęseta
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
Obcęgi & szczypce
Narzędzia do odizolowywania
Przyrządy do ściągania izolacji
7U449318
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
Ucinaki do lin 280MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7U449318
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
32
Izolowany
Tak
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Całkowita długość (mm)
280
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
32
Izolowany
Tak
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Całkowita długość (mm)
280
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Odpowiedni dla cienkich żył
Tak
Odpowiedni do przewodów litych
Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Z funkcją paskowania
Nie
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Wymienne szczęki tnące
Nie
Testowane przez VDE
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
V 8091-500
Type
Cable Cutter
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Prawdziwa obsługa jedną ręką, z optymalnym przenoszeniem siły. Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty zapewniają ciągłą pracę bez zmęczenia. Niewielki nacisk dłoni nawet przy maksymalnym obciążeniu. Do cięcia stopniowego bez zadziorów, możliwość otwarcia w każdej pozycji cięcia. Z dźwignią blokującą, Korpus narzędzia ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, Krawędzie tnące i ważne części funkcjonalne ulepszone cieplnie lub specjalnie hartowane, Izolowane rękojeści z czerwonego tworzywa sztucznego, Indywidualnie testowane, izolacja do 1000 V, V 8091-320: kabel jednożyłowy, maks. Ø 25 mm (1"), kabel wielożyłowy, maks. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: kabel wielożyłowy, maks. Ø 52 mm (2,1/32"), nr V 8091-500: kabel wielożyłowy, maks. Ø 52 mm (2,1/32")
Numery artykułów
Numer artykułu
7U449318
EAN
4010886672525
UBB
500642371628
UNSPSC
23151901
Artykuł producenta nr
6725210