text.skipToContent text.skipToNavigation

Ucinaki do lin 200MM

Numer artykułu 4H040191
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 20
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 70
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 20
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 70
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Odpowiedni dla cienkich żył Nie
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wymienne szczęki tnące Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82032000
O (max.) 8094
Type VDE Cable Cutter

Numery artykułów

Numer artykułu 4H040191
EAN 4010886672501
UBB 500642372204
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 6725050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.