text.skipToContent text.skipToNavigation

Uchwyt Stahlwille 558 510 mm średnica 20 mm


może być używany w połączeniu z prowadnicą nr 556 jako uchwyt krzyżowy

Numer artykułu G0450.000.558
Konstrukcja Prosty
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 510
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 510
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 19.05
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 3/4 cala
Uchwyt przesuwny Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3315 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 1230
Type Bar Handle

Opis

może być używany w połączeniu z prowadnicą nr 556 jako uchwyt krzyżowy

Numery artykułów

Numer artykułu G0450.000.558
EAN 4018754013449
UBB 203122120777
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 15170000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.