text.skipToContent text.skipToNavigation

Uchwyt obrotowy Gedore 1981 K


Do nasadek z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Položka č. G2284.001.981
Izolowany Nie
Długość (mm) 220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Uniwersalny przegub Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolowany Nie
Długość (mm) 220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Uchwyt przesuwny Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3315 Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 260
Type Swivel Handle

Popis

Do nasadek z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Čísla materiálu

Položka č. G2284.001.981
EAN 4010886614327
UBB 240122042692
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6143270
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.