text.skipToContent text.skipToNavigation

Uchwyt do bitów Gedore KB 830


Napęd sześciokątny wg DIN 3126 - D 8 (5/16) i napęd czworokątny Forma G DIN 3121, Do narzędzi ręcznych lub elektronarzędzi, Do użytku w elektronarzędziach zalecamy użycie pierścienia zabezpieczającego i sworznia, Fosforanowany manganowo, * Długość nie znormalizowana, fosforanowany manganowo, * Długość nie znormalizowana

Numer artykułu G2408.001.780
Długość (mm) 30
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 8
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (żeński)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (mężczyzna)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 30
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 8
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (żeński)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (mężczyzna)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 5/16 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 10
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 50
Type Adapter Bit

Opis

Napęd sześciokątny wg DIN 3126 - D 8 (5/16) i napęd czworokątny Forma G DIN 3121, Do narzędzi ręcznych lub elektronarzędzi, Do użytku w elektronarzędziach zalecamy użycie pierścienia zabezpieczającego i sworznia, Fosforanowany manganowo, * Długość nie znormalizowana, fosforanowany manganowo, * Długość nie znormalizowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2408.001.780
EAN 4010886656389
UBB 203120560784
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 6563800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.