text.skipToContent text.skipToNavigation

Uchwyt do bitów Gedore KB 820


Sześciokątny napęd wpuszczany wg DIN 3126 - D 8 (5/16) i napęd kwadratowy Forma G DIN 3121, Do użytku w narzędziach ręcznych lub elektronarzędziach, Do użytku w elektronarzędziach zalecamy użycie pierścienia zabezpieczającego i sworznia, Fosforanowany manganowo, * Długość nieznormalizowana, fosforanowany manganowo, * Długość nieznormalizowana

Numer artykułu G2408.001.795
Długość (mm) 25
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 8
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 6.3
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (żeński)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 25
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 8
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 6.3
Typ po stronie narzędzia Sześciokątny (żeński)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 5/16 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 6.3
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 20
Type Adapter Bit

Opis

Sześciokątny napęd wpuszczany wg DIN 3126 - D 8 (5/16) i napęd kwadratowy Forma G DIN 3121, Do użytku w narzędziach ręcznych lub elektronarzędziach, Do użytku w elektronarzędziach zalecamy użycie pierścienia zabezpieczającego i sworznia, Fosforanowany manganowo, * Długość nieznormalizowana, fosforanowany manganowo, * Długość nieznormalizowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2408.001.795
EAN 4010886656358
UBB 203120560602
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 6563560
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.