text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Uchwyt ścienny Bosch GNF35CA-1400W


Numer artykułu B4405.000.010
Wysokość 346
Napięcie (V) 0
Długość (mm) 316
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 4.7
Średnica tarczy (mm) 150
Szerokość rowka (mm) 39
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 346
Napięcie (V) 0
Długość (mm) 316
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 4.7
Średnica tarczy (mm) 150
Szerokość rowka (mm) 39
Głębokość skrawania (mm) 35
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 4100
Kod towaru 8467229000
O (max.) GNF 35 CA
Type Wall Chaser

Numery artykułów

Numer artykułu B4405.000.010
EAN 3165140253390
UBB 500505916303
UNSPSC 23101513
Artykuł producenta nr 0601621703
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.