text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Zestaw frezów PREMIUM*** DIN 8374 12


Zestaw frezów węglikowych PREMIUM do szlifierki prostej jest produkowany na najnowocześniejszych automatycznych szlifierkach CNC. Rezultatem są wydajne, precyzyjne narzędzia w różnych wersjach, które zapewniają wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych rezultatów. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia m

Numer artykułu 3F157972
Liczba części 5
Średnica frezowania (mm) 10 - 12
Średnica trzpienia (mm) 6 - 6
Materiał do cięcia HM
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba części 5
Średnica frezowania (mm) 10 - 12
Średnica trzpienia (mm) 6 - 6
Materiał do cięcia HM
Marka Tyrolit
Type Carbide Burrs Set

Opis

Zestaw frezów węglikowych PREMIUM do szlifierki prostej jest produkowany na najnowocześniejszych automatycznych szlifierkach CNC. Rezultatem są wydajne, precyzyjne narzędzia w różnych wersjach, które zapewniają wszystkie warunki wstępne dla uzyskania optymalnych rezultatów. Agresywny profil frezu charakteryzuje się szczególnie długim wiórem i zapewnia maksymalne usuwanie materiału podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących, narzędzie to zawsze jest w stanie utrzymać generowanie ciepła na niskim poziomie, aby chronić obrabiany przedmiot i frez. Zestaw zawiera pięć najpopularniejszych profili frezów, zapewniając najlepszy czas pracy i najdłuższą żywotność w prawie wszystkich zastosowaniach na wszystkich metalach nieżelaznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 3F157972
EAN 9003178227287
UBB 500572240116
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 822728
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.