text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trzpień cylindryczny 6961 32 x 20 S6 x 40 46 P5


Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze w

Numer artykułu T6370.340.046
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 32
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 32
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 48
Type Ceramic Mounted Point

Opis

Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze wyniki można osiągnąć na szerokim zakresie jakości stali.

Numery artykułów

Numer artykułu T6370.340.046
EAN 9003170069618
UBB 500503096785
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 6961
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.