text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trzpień cylindryczny 22 x 50-6 x 40


Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM to często jedyny sposób na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze wyni

Numer artykułu 9K142560
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 22
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 40
Średnica 22
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Tak
Marka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Opis

Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM to często jedyny sposób na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas gratowania, ukosowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze wyniki można osiągnąć na szerokim zakresie jakości stali.

Numery artykułów

Numer artykułu 9K142560
EAN 9003171485172
UBB 500572167285
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 148517
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.