text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trzpień cylindryczny 10 x 20-3 x 30


Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas usuwania zadziorów, fazowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najl

Numer artykułu 8B454081
Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 30
Średnica 10
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Długość wału (mm) 30
Średnica 10
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Tak
Marka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Opis

Ceramiczne ściernice trzpieniowe PREMIUM są często jedynym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości powierzchni w trudno dostępnych miejscach. Ściernice trzpieniowe gwarantują najdłuższą możliwą żywotność podczas usuwania zadziorów, fazowania i łamania krawędzi. Ze względu na optymalną koordynację wydajności wiórów i osiąganego rezultatu powierzchni, najlepsze wyniki można osiągnąć na szerokim zakresie jakości stali.

Numery artykułów

Numer artykułu 8B454081
EAN 9003170001748
UBB 500572169836
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 174
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.