text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Triangular File Silicon Carbide 400 Grit 9020 Form 150 x 13mm


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 1H128690
Szerokość 13
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 13
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Triangular File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1H128690
EAN 9003170005319
UBB 500581077772
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 531
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.