text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Tarcze tnące 34545194


Tarcza do cięcia STANDARD 2w1, w praktycznym opakowaniu po 10 lub 50 sztuk, to rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnego narzędzia do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Umożliwia wygodną pracę, zapewnia precyzyjne i niezawodne wyniki oraz jest zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. T

Numer artykułu 0K638249
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia STANDARD 2w1, w praktycznym opakowaniu po 10 lub 50 sztuk, to rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnego narzędzia do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Umożliwia wygodną pracę, zapewnia precyzyjne i niezawodne wyniki oraz jest zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Ta tarcza do cięcia jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą wykonywać cięcia z maksymalną wydajnością.

Numery artykułów

Numer artykułu 0K638249
EAN 9009013038940
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34545194
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.