text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Tarcze tnące 34529753


Ściernica kompaktowa z uzwojeniem PREMIUM (Convolute wheel) umożliwia błyskawiczne wykonywanie lekkich prac związanych z usuwaniem zadziorów, łączeniem szwów spawalniczych, usuwaniem rdzy lub wykańczaniem przed polerowaniem. Proces obróbki nie zmienia geometrii powierzchni obrabianego przedmiotu, a krawędzie nie są fazowane. Trwałe narzędzie umożliwia o

Numer artykułu 0C907890
Maks. liczba obrotów (1/min) 4500
Średnica wału (mm) 76.2
Średnica tarczy (mm) 203
Granulacja 9
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 4500
Średnica wału (mm) 76.2
Średnica tarczy (mm) 203
Granulacja 9
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 76.2
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do farby Nie
Rodzaj cząstek Inny
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Tyrolit
Type Convolute Wheel

Opis

Ściernica kompaktowa z uzwojeniem PREMIUM (Convolute wheel) umożliwia błyskawiczne wykonywanie lekkich prac związanych z usuwaniem zadziorów, łączeniem szwów spawalniczych, usuwaniem rdzy lub wykańczaniem przed polerowaniem. Proces obróbki nie zmienia geometrii powierzchni obrabianego przedmiotu, a krawędzie nie są fazowane. Trwałe narzędzie umożliwia operatorom uzyskanie niezwykle jednolitej powierzchni przy jednoczesnym bardzo dokładnym wykończeniu. Kompaktowe ściernice są dostępne w różnych twardościach i specyfikacjach.

Numery artykułów

Numer artykułu 0C907890
EAN 8024406570617
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34529753
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.