text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Tarcze tnące 34529726


Za pomocą ściernicy kompaktowej PREMIUM (Convolute wheel) można w mgnieniu oka wykonać lekkie prace związane z usuwaniem zadziorów, łączeniem szwów spawalniczych, usuwaniem rdzy lub wykańczaniem przed polerowaniem. Proces obróbki nie zmienia geometrii powierzchni obrabianego przedmiotu, a krawędzie nie są fazowane. Trwałe narzędzie umożliwia operatorom

Numer artykułu 0T638063
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica wału (mm) 25.4
Średnica tarczy (mm) 152
Granulacja 9
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica wału (mm) 25.4
Średnica tarczy (mm) 152
Granulacja 9
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25.4
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do farby Nie
Rodzaj cząstek Inny
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Tyrolit
Type Convolute Wheel

Opis

Za pomocą ściernicy kompaktowej PREMIUM (Convolute wheel) można w mgnieniu oka wykonać lekkie prace związane z usuwaniem zadziorów, łączeniem szwów spawalniczych, usuwaniem rdzy lub wykańczaniem przed polerowaniem. Proces obróbki nie zmienia geometrii powierzchni obrabianego przedmiotu, a krawędzie nie są fazowane. Trwałe narzędzie umożliwia operatorom uzyskanie niezwykle jednolitej powierzchni przy jednoczesnym bardzo dokładnym wykończeniu. Ściernice kompaktowe są dostępne w różnych twardościach i specyfikacjach.

Numery artykułów

Numer artykułu 0T638063
EAN 8024406571102
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34529726
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.