text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Tarcze tnące 34427331


Tarcza do cięcia BASIC 2w1, w wygodnym opakowaniu zawierającym 10 sztuk, to doskonałe narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Niezależnie od tego, czy chodzi o blachy, profile, rury, pręty, czy też materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca jest w stanie sprostać każdemu zadaniu. Wytrzymała konstrukcja i niezawo

Numer artykułu 1B784884
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia BASIC 2w1, w wygodnym opakowaniu zawierającym 10 sztuk, to doskonałe narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Niezależnie od tego, czy chodzi o blachy, profile, rury, pręty, czy też materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca jest w stanie sprostać każdemu zadaniu. Wytrzymała konstrukcja i niezawodna wydajność sprawiają, że narzędzie to jest idealnym wyborem zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Tarcza tnąca BASIC 2w1 umożliwia szybsze i bardziej wydajne cięcie.

Numery artykułów

Numer artykułu 1B784884
EAN 9009012025286
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34427331
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.