text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Tarcze tnące 250X5X32


Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numer artykułu 4I264862
Średnica wału (mm) 32
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 32
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do farby Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 4I264862
EAN 9003179012561
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 901256
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.