text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Tarcze tnące 150X2,5X32


Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numer artykułu 1V086730
Średnica wału (mm) 32
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 32
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do farby Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 1V086730
EAN 9003171236880
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 123688
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.