text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Tarcze listkowe 115X22,23


Ta tarcza listkowa STANDARD oferuje wysoki poziom komfortu podczas szlifowania twardego i miękkiego kamienia, a także szkła, nie tylko ze względu na zastosowane ziarno ścierne z węglika krzemu. Aby zapewnić doskonałe wykończenie tych materiałów, dostępna jest w bardzo drobnych ziarnistościach (do ziarnistości 400). Przycinana rurka pozwala na 100% wykor

Numer artykułu 4C175018
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Tak
Marka Tyrolit
Type Flap Disc

Opis

Ta tarcza listkowa STANDARD oferuje wysoki poziom komfortu podczas szlifowania twardego i miękkiego kamienia, a także szkła, nie tylko ze względu na zastosowane ziarno ścierne z węglika krzemu. Aby zapewnić doskonałe wykończenie tych materiałów, dostępna jest w bardzo drobnych ziarnistościach (do ziarnistości 400). Przycinana rurka pozwala na 100% wykorzystanie płótna ściernego.

Numery artykułów

Numer artykułu 4C175018
EAN 9003177505072
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 750507
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.