text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Tarcze fibrowe 180X22 G36


Tarcza z włókna naturalnego PREMIUM CERABOND X to idealne rozwiązanie do szybkiej i wygodnej obróbki stali i stali nierdzewnej. Dzięki CERABOND X szybciej osiągniesz swój cel - zarówno podczas szlifowania powierzchni i usuwania szwów spawalniczych, jak i podczas usuwania rdzy i zadziorów. Dzięki zastosowanemu ziarnu ceramicznemu narzędzie to osiąga niez

Numer artykułu 2R292726
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica tarczy (mm) 180
Granulacja 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica tarczy (mm) 180
Granulacja 36
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Ceramika
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Fiber Disc

Opis

Tarcza z włókna naturalnego PREMIUM CERABOND X to idealne rozwiązanie do szybkiej i wygodnej obróbki stali i stali nierdzewnej. Dzięki CERABOND X szybciej osiągniesz swój cel - zarówno podczas szlifowania powierzchni i usuwania szwów spawalniczych, jak i podczas usuwania rdzy i zadziorów. Dzięki zastosowanemu ziarnu ceramicznemu narzędzie to osiąga niezrównaną wydajność usuwania materiału i maksymalną agresywność podczas szlifowania zgrubnego. Rurkę można przycinać, dzięki czemu stanowi ona przyjazne dla środowiska rozwiązanie do najbardziej wymagających prac szlifierskich. W połączeniu z zastosowaną warstwą chłodzącą, która chłodzi ziarno i powierzchnię, ta tarcza z włókna naturalnego gwarantuje niezrównaną żywotność.

Numery artykułów

Numer artykułu 2R292726
EAN 9003173139196
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34617422
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.