text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza wachlarzowa LONGLIFE C-TRIM dm 178 mm granulacja 80 płaska nierdzewna


Tarcza listkowa PREMIUM LONGLIFE C-TRIM to specjalista od szlifowania krawędzi. Jest to możliwe dzięki sprężonemu płótnu na krawędzi tarczy, które zapewnia wysoką stabilność. Cecha szczególna tej tarczy: rurkę można bardzo łatwo przyciąć, co pozwala na szlifowanie na nowym płótnie w dowolnym momencie. Dzięki temu C-TRIM jest idealnym narzędziem dla majs

Numer artykułu 7S239294
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica 178
Typ Dysk
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 8600
Średnica 178
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Materiałowa płyta nośna Tworzywo sztuczne
Marka Tyrolit
Type Flap Disc

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM LONGLIFE C-TRIM to specjalista od szlifowania krawędzi. Jest to możliwe dzięki sprężonemu płótnu na krawędzi tarczy, które zapewnia wysoką stabilność. Cecha szczególna tej tarczy: rurkę można bardzo łatwo przyciąć, co pozwala na szlifowanie na nowym płótnie w dowolnym momencie. Dzięki temu C-TRIM jest idealnym narzędziem dla majsterkowiczów i profesjonalistów poszukujących trwałej, mocnej tarczy listkowej.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S239294
EAN 9003172013541
UBB 500647549012
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34239221
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.