Lamelki
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
Lamelki
6G608888
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
Tyrolit Tarcza wachlarzowa CERABOND dm 125 mm granulacja 40 płaska ceramika ze stali nierdzewnej
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Zwiększona agresywność Większa trwałość Większa opłacalność
Pełny opis
Numer artykułu
6G608888
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Flat
Maks. liczba obrotów (1/min)
12250
Średnica
125
Typ
Dysk
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Flat
Maks. liczba obrotów (1/min)
12250
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI
40
Marka
Tyrolit
O (max.)
CERABOND
Type
Flap Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø
Numery artykułów
Numer artykułu
6G608888
EAN
9003172242484
UBB
500683324726
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
34315845