text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza wachlarzowa CERABOND dm 115 mm granulacja 80 płaska stal nierdzewna ceramiczna


Zwiększona agresywność Większa trwałość Większa opłacalność

Numer artykułu 0T235355
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
O (max.) CERABOND
Type Flap Disc

Opis

Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø

Numery artykułów

Numer artykułu 0T235355
EAN 9003172242262
UBB 500683324569
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34315843
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.