text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tyrolit Tarcza tnąca BASIC dm 115x1 mm otwór prosty stal nierdzewna 22,23 mm


Tarcza tnąca BASIC do szlifierki kątowej przeniesie Twoje projekty na wyższy poziom. To uniwersalne narzędzie jest idealne do cięcia blach ze stali nierdzewnej, profili, rur, prętów i materiałów pełnych. Tarcza tnąca BASIC zapewnia precyzyjne cięcie za każdym razem, dzięki czemu można wykonać pracę szybko i wydajnie.

Numer artykułu 5U818334
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41

Opis

Tarcza tnąca BASIC do szlifierki kątowej przeniesie Twoje projekty na wyższy poziom. To uniwersalne narzędzie jest idealne do cięcia blach ze stali nierdzewnej, profili, rur, prętów i materiałów pełnych. Tarcza tnąca BASIC zapewnia precyzyjne cięcie za każdym razem, dzięki czemu można wykonać pracę szybko i wydajnie.

Numery artykułów

Numer artykułu 5U818334
EAN 9003172409689
UBB 500683343536
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332868
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.