Tarcze do cięcia
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
Szlifowanie
Tarcze do cięcia
7E829488
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
Tyrolit Tarcza tnąca 125 x 1,6 x 22,23
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7E829488
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
46
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
46
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Corundum
O (max.)
41
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Tarcza tnąca PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej jest idealnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność. Ta wyjątkowa tarcza do cięcia umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie zadań.
Numery artykułów
Numer artykułu
7E829488
EAN
9003172421520
UBB
500683334709
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
34332794