text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska do kleju TFC 150 mm granulacja 150 do drewna/farby liczba otworów 15


Ten dysk PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) jest dostępny w różnych grubościach podkładu papierowego i umożliwia szlifowanie z dużą prędkością na wielu powierzchniach. Dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania na rzep, operator może szybko i łatwo wymienić tarczę. W zależności od preferencji można wybrać tarcze z 0, 8, 15 lub 17 otworami w standardzie. Sp

Numer artykułu 3L396642
Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 150
Wzór otworów Okrągła dziura
Marka Tyrolit
Type Paper Disc

Opis

Ten dysk PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) jest dostępny w różnych grubościach podkładu papierowego i umożliwia szlifowanie z dużą prędkością na wielu powierzchniach. Dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania na rzep, operator może szybko i łatwo wymienić tarczę. W zależności od preferencji można wybrać tarcze z 0, 8, 15 lub 17 otworami w standardzie. Specjalna powłoka zapobiega zatykaniu i obciążaniu tarczy, co przekłada się na bardzo długą żywotność.

Numery artykułów

Numer artykułu 3L396642
EAN 9003172010007
UBB 500683289341
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34230595
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.