text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 230 x 8,0 x 22,23


Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątko

Cikkszám 1K323335
Wysokość 8
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Wysokość 8
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątkowe wyniki szlifowania uzyskuje się dzięki specyfikacji gatunku i struktury dostosowanej do stali niestopowych i niskostopowych.

Cikkszámok

Cikkszám 1K323335
EAN 9003175673537
UBB 500572177003
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 567353
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.