text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 230 x 7,0 x 22,23


Tarcza tnąca PREMIUM do stali nierdzewnej gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali nierdzewnej i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produ

Numer artykułu 1T794638
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do stali nierdzewnej gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali nierdzewnej i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksymalny czas pracy w pozycji stojącej i wyjątkową łatwość cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit i szorstkich powierzchni bocznych tarczy tnącej. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości. Wysoka czystość chemiczna produktu zapobiega również powstawaniu korozji, dzięki czemu ściernica do cięcia jest idealnym partnerem do obróbki stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1T794638
EAN 9003176475505
UBB 500572178746
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 647550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.