text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 178 x 8,0 x 22,23


Ściernica PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Co więcej, produkt t

Numer artykułu 3X576363
Wysokość 8
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 24
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 8
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 24
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka Tyrolit
O (max.) 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Co więcej, produkt ten jest wytwarzany z grubszym ziarnem i nowym składem warstw, co czyni go niezwykle agresywnym i trwałym. Ściernica PREMIUM 2w1 gwarantuje szlifowanie bez większego wysiłku.

Numery artykułów

Numer artykułu 3X576363
EAN 9003170020411
UBB 500572172137
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34046135
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.