text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 178 x 7,0 x 22,23


Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące z węglika wolframu dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz różne ostrza nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe w zakresie wielkości ziarna diamentowego D181 - D64. W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z węglika krzemu, ściernice diamentowe wykazują znacznie mniejsze

Numer artykułu 8A037699
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące z węglika wolframu dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz różne ostrza nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe w zakresie wielkości ziarna diamentowego D181 - D64. W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z węglika krzemu, ściernice diamentowe wykazują znacznie mniejsze zużycie i wyższą dokładność wymiarową.

Numery artykułów

Numer artykułu 8A037699
EAN 9003175760503
UBB 500572178662
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 576050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.