text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 178 x 7,0 x 22,23


Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 3 w 1 z korundem cyrkonowym do szlifierki kątowej przekonuje wysoką wydajnością na stali, stali nierdzewnej i materiałach odlewanych. Agresywność i wysoka żywotność pozwalają na usuwanie dużych ilości materiału w najkrótszym czasie. Ze względu na czystość chemiczną, brak żelaza, siarki, chloru i fluoru, ścierni

Numer artykułu 5M514430
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Marka Tyrolit
O (max.) 27 R

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 3 w 1 z korundem cyrkonowym do szlifierki kątowej przekonuje wysoką wydajnością na stali, stali nierdzewnej i materiałach odlewanych. Agresywność i wysoka żywotność pozwalają na usuwanie dużych ilości materiału w najkrótszym czasie. Ze względu na czystość chemiczną, brak żelaza, siarki, chloru i fluoru, ściernica idealnie nadaje się do specjalnych zastosowań, takich jak elektrownie jądrowe, ponieważ pozostawia neutralne powierzchnie obrabianego przedmiotu.

Numery artykułów

Numer artykułu 5M514430
EAN 9003174667544
UBB 500572177839
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 466754
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.