text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 178 x 7,0 x 22,23


Ściernica ręczna TYFIX to gumka używana do ulepszania powierzchni. Jej główne zadania obejmują gratowanie, polerowanie oraz usuwanie rdzy, brudu i farby. TYFIX jest szczególnie przydatny w domu do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego, patelni itp. wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Może być również używana do czyszczenia fug w kafelkach.

Numer artykułu 4K042352
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica ręczna TYFIX to gumka używana do ulepszania powierzchni. Jej główne zadania obejmują gratowanie, polerowanie oraz usuwanie rdzy, brudu i farby. TYFIX jest szczególnie przydatny w domu do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego, patelni itp. wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Może być również używana do czyszczenia fug w kafelkach.

Numery artykułów

Numer artykułu 4K042352
EAN 9003175159888
UBB 500572241288
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 515988
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.