text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Tyrolit Tarcza szlifierska 152 x 6 x 12,7


Dzięki kompaktowym tarczom PREMIUM Tyrolit oferuje szeroki asortyment w różnych specyfikacjach - od agresywnego, sztywnego narzędzia do usuwania zadziorów po miękkie narzędzie zapewniające doskonałe wykończenie powierzchni. Pozwala to na zdobycie punktów w szerokim zakresie zastosowań na stali, stali nierdzewnej, metalach nieżelaznych i tworzywach sztuc

Numer artykułu 7L427404
Średnica 152
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 152
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Dokładność w porządku

Opis

Dzięki kompaktowym tarczom PREMIUM Tyrolit oferuje szeroki asortyment w różnych specyfikacjach - od agresywnego, sztywnego narzędzia do usuwania zadziorów po miękkie narzędzie zapewniające doskonałe wykończenie powierzchni. Pozwala to na zdobycie punktów w szerokim zakresie zastosowań na stali, stali nierdzewnej, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych. Bardziej miękka specyfikacja nie zmienia w żaden sposób geometrii powierzchni obrabianego przedmiotu. Jednocześnie, w połączeniu ze szlifierką prostą, można efektywnie obrabiać szczególnie trudno dostępne obszary. Ponadto, tarcze PREMIUM są lepsze od innych podobnych produktów, nie tylko ze względu na ich doskonały czas stania.

Numery artykułów

Numer artykułu 7L427404
EAN 9003170499279
UBB 500683242977
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34190235
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.