text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 152 x 3 x 25,4


Dzięki kompaktowym tarczom PREMIUM Tyrolit oferuje szeroki asortyment w różnych specyfikacjach - od agresywnego, sztywnego narzędzia do usuwania zadziorów po miękkie narzędzie zapewniające doskonałe wykończenie powierzchni. Pozwala to na zdobycie punktów w szerokim zakresie zastosowań na stali, stali nierdzewnej, metalach nieżelaznych i tworzywach sztuc

Numer artykułu 1N605294
Średnica 152
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 152
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Unitized Wheel

Opis

Dzięki kompaktowym tarczom PREMIUM Tyrolit oferuje szeroki asortyment w różnych specyfikacjach - od agresywnego, sztywnego narzędzia do usuwania zadziorów po miękkie narzędzie zapewniające doskonałe wykończenie powierzchni. Pozwala to na zdobycie punktów w szerokim zakresie zastosowań na stali, stali nierdzewnej, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych. Bardziej miękka specyfikacja nie zmienia w żaden sposób geometrii powierzchni obrabianego przedmiotu. Jednocześnie, w połączeniu ze szlifierką prostą, można efektywnie obrabiać szczególnie trudno dostępne obszary. Ponadto, tarcze PREMIUM są lepsze od innych podobnych produktów, nie tylko ze względu na ich doskonały czas stania.

Numery artykułów

Numer artykułu 1N605294
EAN 9003170462693
UBB 500683241987
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34190207
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.