text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 150 x 4,0 x 22,23


Ściernica PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Co więcej, produkt t

Numer artykułu 8S582742
Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM 2w1 do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Co więcej, produkt ten jest wytwarzany z grubszym ziarnem i nowym składem warstw, co czyni go niezwykle agresywnym i trwałym. Szlifowanie bez większego wysiłku jest gwarantowane dzięki ściernicy PREMIUM 2w1.

Numery artykułów

Numer artykułu 8S582742
EAN 9003177343780
UBB 500572175932
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 734378
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.