text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 1421 178 x 7,0 x 22,2


Ściernica PREMIUM FASTCUT do szlifierki kątowej została wyraźnie zoptymalizowana pod kątem łatwości cięcia i wysokiej wydajności usuwania materiału. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki specjalnie opracowanej przez Tyrolit technologii FASTCUT. To, co czyni tę ściernicę tak wyjątkową, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to

Numer artykułu T6120.178.722
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 400
O (max.) 27
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM FASTCUT do szlifierki kątowej została wyraźnie zoptymalizowana pod kątem łatwości cięcia i wysokiej wydajności usuwania materiału. Osiągnięto to przede wszystkim dzięki specjalnie opracowanej przez Tyrolit technologii FASTCUT. To, co czyni tę ściernicę tak wyjątkową, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. W rezultacie narzędzie to charakteryzuje się maksymalnym komfortem w połączeniu z dobrą żywotnością i może być używane uniwersalnie do szeregu zastosowań szlifierskich na stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6120.178.722
EAN 9003170014212
UBB 500503140666
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 1421
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.